{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 105 mm | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 2 900 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 600 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; drewno | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | ISO 525 |
| Numer artykułu | 623488000 | |
| EAN / GTIN | 4007430148261 | |
| Numer producenta | 623488000 | |
| Numer L | L01750 1074 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |