Roue abrasive en fibre 105x100 mm, P 180

Réf.: 623488000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme cylindre
Diamètre 105 mm
Largeur abrasif 100 mm
Porte-outils alésage
Degré de finesse type fin
Vitesse de rotation recommandée max. 2 900 min-1
Vitesse de rotation max. 5 600 min-1
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Granulométrie (mesh) 180 mesh
Pour matériau acier inoxydable; bois
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Norme ISO 525

Identification et classification

Référence article 623488000
EAN / GTIN 4007430148261
Réf. fabricant 623488000
Article hors catalogue L01750 1074
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Fibres de nylon élastiques à grain enchevêtré pour le satinage, matage, polissage sans ombre sur acier inoxydable et métaux NF
  • Pour le lissage des surfaces de bois
  • Vitesse de rotation maximale : 5600 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 2900 tr/min., Ø 115 mm : 2600 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 105 mm
  • Taille du grain: P 180
  • Unité de vente : 1