{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma cilindro | |
| Diametro | 105 mm | |
| Larghezza abrasivo | 100 mm | |
| Attacco | Foro | |
| Grado di finezza | es. fine | |
| Numero di giri consigliato max. | 2.900 min-1 | |
| Numero di giri max. | 5.600 min-1 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata | |
| Granulometria (maglia) | 180 mesh | |
| Per materiale | stainless steel; wood | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Normativa | ISO 525 |
| Codice articolo | 623488000 | |
| EAN / GTIN | 4007430148261 | |
| Codice del produttore | 623488000 | |
| Numero-L | L01750 1074 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |