Roată de șlefuit din fleece 105x100 mm, P 180

Cod articol.: 623488000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Forma cilindrului
Diametru 105 mm
Material abraziv lățime 100 mm
Suport Alezaj
Grad de fineţe fin
Viteza recomandată max. 2.900 min-1
Turaţie max. 5.600 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Dimensiunea boabelor (plasă) 180 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 525

Identificare și clasificare

Cod articol 623488000
EAN / GTIN 4007430148261
Număr producător 623488000
L-Număr L01750 1074
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pânză de nailon cu granulație elastică întrețesută pentru opacizarea fără umbre, satinarea și lustruirea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase
  • Pentru lemn pentru netezirea suprafețelor
  • Max. Viteză 5.600 /min; viteză recomandată 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Caracteristică:

  • Lățime: 100 mm
  • Diametru: 105 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 180
  • Unitate de vânzare: 1