Brusný kotouč rounový 105x100 mm, P 180

Č. pol.: 623488000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623488000
EAN/GTIN 4007430148261
Číslo výrobcu 623488000
Číslo L L01750 1074

Popis

Popis:

  • Pružné nylonové rouno s proplétaným zrnem pro matování bez stínů, satinování a leštění na ušlechtilé oceli a neželezných kovech
  • Pro dřevo k vyhlazování povrchů
  • Max. Rychlost 5 600 /min; doporučená rychlost 2 900 /min, Ø 115 mm: 2 600 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 105 mm
  • Velikost zrna: P 180
  • Prodejní jednotka: 1