{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 47 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 13 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 23,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 235 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6195230 | |
| EAN / GTIN | 4010886619520 | |
| Numer producenta | 6195230 | |
| Numer L | L60160 5280 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |