Clé à douille carrée extra profonde 13 mm

Réf.: 6195230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Longueur lame 47 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 23,5 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale L 235 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6195230
EAN / GTIN 4010886619520
Réf. fabricant 6195230
Article hors catalogue L60160 5280
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Idéal pour les boulons saillants

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 1: 20,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 47 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 23,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 14 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non