Klíč nástrčný extra hluboký čtvercový 13 mm

Artiklové číslo: 6195230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
Délka čepele 47 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem 23,5 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 235 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6195230
EAN / GTIN 4010886619520
Číslo výrobce 6195230
L-číslo L60160 5280
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Masivní konstrukce s mimořádně velkou hloubkou hlavy, čtyřstranná
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 1: 20,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 47 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 23,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 14 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez