{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 47 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 13 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 23,5 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 235 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 6195230 | |
| EAN / GTIN | 4010886619520 | |
| Herstellernummer | 6195230 | |
| L-Nummer | L60160 5280 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |