Llave de tubo cuadrada extra profunda de 13 mm

Número de artículo: 6195230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Longitud de varilla 47 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 23,5 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 235 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6195230
EAN / GTIN 4010886619520
Número del fabricante 6195230
Número L L60160 5280
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Ideal para los pernos que sobresalen

Característica:

  • Profundidad de inserción 1: 20,5 mm
  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 47 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 23,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 14 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no