Śruba z łbem radełkowanym

Nr art.: 619066
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 619
Kształt łba śruby Łeb radełkowany
Średnica zewnętrzna łba e 15 mm
Wysokość łba k 5 mm
Długość nominalna L 86,7 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Powierzchnia gładkie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony tak
Długość całkowita L2 86,7 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619066
Numer producenta 619066
Numer L L40010 15675
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

śruba radełkowana
Seria 619

Cecha szcz.:

  • Model: SKS