Șurub cu Cap de măsurare zimțat

Cod articol.: 619066
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 619
Forma capului filetat Cap canelat
Diametru exterior cap e 15 mm
Înălțime cap k 5 mm
Lungime nominală L 86,7 mm
Profil de antrenare Profil de rulare nedefinit
Suprafaţă lustruit
Versiune tijă Filet complet
Cuprins o singură parte
Cuprins 1 buc.
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Străpuns da
Lungimea totală L2 86,7 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 619066
Număr producător 619066
L-Număr L40010 15675
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Șurubelniță
seria 619

Caracteristică:

  • Model: SKS