Šroub s vroubkovanou hlavou

Artiklové číslo: 619066
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 619
Tvar hlavy šroubů Vrubovaná hlava
Vnější průměr hlavy e 15 mm
Výška hlavy k 5 mm
Jmenovitá délka L 86,7 mm
Profil pohonu Nedefinovaný profil
Povrch lesklá, čistá
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Obsah 1 ks
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ano
Celková délka L2 86,7 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619066
Číslo výrobce 619066
L-číslo L40010 15675
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Šroubovací
řada 619

Charakteristika:

  • Model: SKS