Vis à tête bombée

Réf.: 619066
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
Série 619
Forme tête de vis tête moletée
Diamètre ext. tête e 15 mm
Hauteur tête k 5 mm
Longueur nominale L 86,7 mm
Profil d’entraînement profil d’entraînement non défini
Surface sans revêtement
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Alésage traversant. oui
Longueur totale L2 86,7 mm
Sommaire 1 pc.
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 619066
Réf. fabricant 619066
Article hors catalogue L40010 15675
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Vis à molette
série 619

Caractéristique(s):

  • Model: SKS