Tornillo de cabeza moleteada

Número de artículo: 619066
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 619
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza moleteada
Diámetro exterior de la cabeza e 15 mm
Altura de la cabeza k 5 mm
Longitud nominal L 86,7 mm
Perfil de accionamiento Perfil de accionamiento indefinido
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado sí
Longitud total L2 86,7 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 619066
Número del fabricante 619066
Número L L40010 15675
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de
la serie 619

Característica:

  • Model: SKS