Śruby z łbem płaskim 5/8″ (2 szt.) do bl

Nr art.: 619058
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 2 szt.
Seria 619
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Średnica zewnętrzna łba e 0 mm
Wysokość łba k 0 mm
Długość nominalna L 15,875 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego Z rowkiem
Powierzchnia gładkie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość zestaw
Zawartość 2 szt.
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619058
Numer producenta 619058
Numer L L40010 7625
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Śruby z łbem płaskim 5/8″ (2 szt.)
Seria 619

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,008 X 0,008 X 0,016 M