Tornillos de cabeza plana 5/8″ (2 uds.) Para bloques de calibre tipo cuadrado

Número de artículo: 619058
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de piezas 2 ud.
Serie 619
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Diámetro exterior de la cabeza e 0 mm
Altura de la cabeza k 0 mm
Longitud nominal L 15,875 mm
Perfil de accionamiento Ranura
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Contenido 2 ud.
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 619058
Número del fabricante 619058
Número L L40010 7625
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Tornillos de cabeza plana 5/8″ (2 pcs.)
Serie 619

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,008 X 0,008 X 0,016 M