{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Serie | 619 | |
| Forma capului filetat | Cap scufundat | |
| Diametru exterior cap e | 0 mm | |
| Înălțime cap k | 0 mm | |
| Lungime nominală L | 15,875 mm | |
| Profil de antrenare | Cu fantă | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | set | |
| Cuprins | 2 buc. | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Străpuns | nu | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 619058 | |
| Număr producător | 619058 | |
| L-Număr | L40010 7625 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |