Vis à tête plate 5/8″ (2 pcs.) For Square Type Gauge Blocks

Réf.: 619058
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de pièces 2 pc.
Série 619
Forme tête de vis tête fraisée
Diamètre ext. tête e 0 mm
Hauteur tête k 0 mm
Longueur nominale L 15,875 mm
Profil d’entraînement pozidriv
Surface sans revêtement
Type de queue filetage total
Sommaire kit/assortiment
Sommaire 2 pc.
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Alésage traversant. non
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 619058
Réf. fabricant 619058
Article hors catalogue L40010 7625
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Vis à tête plate 5/8″ (2 pièces)
Série 619

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,008 X 0,008 X 0,016 M