{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 2 ks | |
| Řada | 619 | |
| Tvar hlavy šroubů | Zápustná hlava | |
| Vnější průměr hlavy e | 0 mm | |
| Výška hlavy k | 0 mm | |
| Jmenovitá délka L | 15,875 mm | |
| Profil pohonu | Plochá | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | sada | |
| Obsah | 2 ks | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Provrtané | ne | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 619058 | |
| Číslo výrobce | 619058 | |
| L-číslo | L40010 7625 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |