Śruby z łbem płaskim 1 1/4″ (2 szt.) 516

Nr art.: 619057
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 2 szt.
Seria 619
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Średnica zewnętrzna łba e 0 mm
Wysokość łba k 0 mm
Długość nominalna L 31,75 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego Phillips
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość zestaw
Zawartość 2 szt.
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619057
Numer producenta 619057
Numer L L40010 12581
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Śruby z łbem PH 1 1/4″ (2 szt.)
, seria 619

Cecha szcz.:

Functions: Flat head srew