Șuruburi cu Cap de măsurare plat de 1 1/4″ (2 buc.) 516-611

Cod articol.: 619057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Serie 619
Forma capului filetat Cap scufundat
Diametru exterior cap e 0 mm
Înălțime cap k 0 mm
Lungime nominală L 31,75 mm
Profil de antrenare Phillips
Suprafaţă fosfatat
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins set
Cuprins 2 buc.
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Străpuns nu
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 619057
Număr producător 619057
L-Număr L40010 12581
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu cap plat 1 1/4″ (2 buc.)
Seria 619

Caracteristică:

Functions: Flat head srew