Tornillos de cabeza plana 1 1/4″ (2 piezas) 516-611

Número de artículo: 619057
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de piezas 2 ud.
Serie 619
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Diámetro exterior de la cabeza e 0 mm
Altura de la cabeza k 0 mm
Longitud nominal L 31,75 mm
Perfil de accionamiento Phillips
Superficie fosfatado
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Contenido 2 ud.
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 619057
Número del fabricante 619057
Número L L40010 12581
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Tornillos de cabeza plana 1 1/4″ (2 pcs.)
Serie 619

Característica:

Functions: Flat head srew