Šrouby s plochou hlavou 1 1/4″ (2 ks) 516-611

Artiklové číslo: 619057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet přepážek 2 ks
Řada 619
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Vnější průměr hlavy e 0 mm
Výška hlavy k 0 mm
Jmenovitá délka L 31,75 mm
Profil pohonu Phillips
Povrch fosfátováno
Provedení dříku Plný závit
Obsah sada
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ne
Obsah 2 ks
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619057
Číslo výrobce 619057
L-číslo L40010 12581
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Šrouby s plochou hlavou 1 1/4″ (2 ks)
Řada 619

Charakteristika:

Functions: Flat head srew