{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 2 St. | |
| Serie | 619 | |
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 0 mm | |
| Höhe Kopf k | 0 mm | |
| Nennlänge L | 31,75 mm | |
| Antriebsprofil | Phillips | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Set | |
| Inhalt | 2 St. | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Durchgebohrt | nein | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 619057 | |
| Herstellernummer | 619057 | |
| L-Nummer | L40010 12581 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |