{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/4 cala | |
| Min. kąt roboczy | 5 stopni | |
| Wysokość | 25 mm | |
| Szerokość | 26 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwigienka do przełączania | |
| Z wypychaczem | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3122 |
| Numer artykułu | 6170590 | |
| EAN / GTIN | 4010886617052 | |
| Numer producenta | 6170590 | |
| Numer L | L60160 249 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |