Cliquet réversible 1/4″ 129 mm

Réf.: 6170590
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Sommaire pièce unique
Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
Angle de reprise min. 5 degrés
Hauteur 25 mm
Largeur 26 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Longueur totale L 130 mm
Type de produit Cliquets
Nombre de dents (cran) 72
Changement du sens de rotation via disque réversible
Avec éjecteur non
Transmission poignée
Entraînement de sortie Carré mâle
Fonction télescopique non
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3122

Identification et classification

Référence article 6170590
EAN / GTIN 4010886617052
Réf. fabricant 6170590
Article hors catalogue L60160 249
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec disque inverseur métallique, denture fine (72 dents) et solide
Angle de reprise 5 degrés
Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Nombre de dents: 72
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Largeur totale [mm]: 26 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • Hauteur de la tête du cliquet: 25 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non