{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 1/4 Zoll | |
| Arbeitswinkel min. | 5 Grad | |
| Höhe | 25 mm | |
| Breite | 26 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Länge gesamt L | 130 mm | |
| Produktart | Knarre | |
| Zähnezahl (Rastung) | 72 | |
| Drehrichtungswechsel über | Umschaltscheibe | |
| mit Auswerfer | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Material Werkzeug | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Norm | DIN 3122 |
| Artikelnummer | 6170590 | |
| EAN / GTIN | 4010886617052 | |
| Herstellernummer | 6170590 | |
| L-Nummer | L60160 249 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |