{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | pieza única | |
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 1/4 pulgada | |
| Ángulo de trabajo mín. | 5 grados | |
| Altura | 25 mm | |
| Anchura | 26 mm | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Longitud total L | 130 mm | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 72 | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Disco de cambio | |
| Con expulsor | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Función telescópica | no | |
| Material herramienta | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Norma | DIN 3122 |
| Número de artículo | 6170590 | |
| EAN / GTIN | 4010886617052 | |
| Número del fabricante | 6170590 | |
| Número L | L60160 249 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |