Crichet reversibil 1/4″ 129 mm

Cod articol.: 6170590
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Unghi de lucru min. 5 grad
Înălţime 25 mm
Lăţime 26 mm
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Lungimea totală L 130 mm
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 72
Schimbarea direcției de rotație prin Disc de comutare
Cu extractor nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122

Identificare și clasificare

Cod articol 6170590
EAN / GTIN 4010886617052
Număr producător 6170590
L-Număr L60160 249
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru lucrul în spații înguste
Conceput în conformitate cu DIN 3122, ISO 3315
Cu disc de indexare din metal ușor de prins, cu dinți fini (72 de dinți) și robustă
Unghiul de retractare 5°
Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Pentru știfturi și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Număr de dinți: 72
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 25 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 5 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Eliberare prin buton: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu