Dwustronna, rombowa płytka tokarska 35° do obróbki wstępnej i wykańczającej

Nr art.: 6166998
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6166998
EAN / GTIN 7291075374551
Numer producenta 6166998
Numer L L23950 782

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,15 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,89 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,53 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,15 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,89 mm
  • Maksymalny posuw 0,23 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,07 mm/min.