• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 230x6,0x22,23 Inox, SF 27

Artikel-Nr.: 616622000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Flexiamant super Inox, SF 27
Inhalt 1 St.
Form Gerade Form
Durchmesser 230 mm
Breite Scheibe T 6 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Drehzahl max. 6 600 min-1
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Farbe blau; schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616622000
EAN / GTIN 4007430402615
Herstellernummer 616622000
L-Nummer L01750 609
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
  • Eisen- und schwefelarm < 0,1%
  • Härte: weich
  • Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Qualitätsklasse: A 36-O