Flexiamant super 230x6,0x22,23 Inox, SF 27

Número de artículo: 616622000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Flexiamant super Inox, SF 27
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 6 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial recomendada máx. 80 m/s
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 6.600 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Color azul; negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Para material Acero fino
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 616622000
EAN / GTIN 4007430402615
Número del fabricante 616622000
Número L L01750 609
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco especial para el tratamiento de Inox
  • Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %
  • Dureza: blanda
  • Muy buena potencia de abrasión con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: A 36-O.