Flexiamant super 230x6,0x22,23 Inox, SF 27

Artiklové číslo: 616622000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Flexiamant super Inox, SF 27
Obsah 1 ks
Tvar Přímý tvar
Průměr 230 mm
Šířka kotouče T 6 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 80 m/s
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 6 600 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Barva Modrá; Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616622000
EAN / GTIN 4007430402615
Číslo výrobce 616622000
L-číslo L01750 609
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální kotouč pro obrábění nerezových ocelí
  • Nízký obsah železa a síry < 0,1 %
  • Tvrdost: měkká
  • Velmi dobrý úběr materiálu s dobrou životností nástroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Třída kvality: A 36-O.