Flexiarapid super 125x1.6x22.23 Inox, TF 41

Nr art.: 616222000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Flexiarapid super; TF 41
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 1,6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa 12 200 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616222000
EAN / GTIN 4007430135391
Numer producenta 616222000
Numer L L01760 101483
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • The super-thin high-output disc especially for processing stainless steel
  • Super quick with very long service life thanks to the use of special corundums
  • Low in iron, sulphur and chlorine (Fe + S + Cl ≤ 0.1 %)
  • For all rust and acid resistant steels (V2A, Nirosta, INOX), spring steels, tool steels
  • For use in the manufacture of vehicles, containers, car bodies, switch cabinets etc.
  • Cutting discs for quiet, precise cutting, cuts without burrs
  • Hardness: hard
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Execution: Straight
  • Diameter x thickness x bore: 125 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 12200 /min.
  • Quality class: A 46-U.