Flexiarapid super 125x1,6x22,23 Inox, TF 41

Cod articol.: 616222000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Flexiarapid super; TF 41
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 1,6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Viteza recomandată max. 12.200 min-1
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616222000
EAN / GTIN 4007430135391
Număr producător 616222000
L-Număr L01760 101483
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Discul super-subțire de înaltă performanță, special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Cea mai mare performanță de tăiere cu o durată de viață foarte lungă datorită utilizării corindonului special
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Poate fi utilizat în construcția de vehicule, construcția de containere, construcția de caroserii, construcția de dulapuri de distribuție etc.
  • Discuri de tăiere pentru o tăiere silențioasă, fără bavuri și precisă
  • Duritate: dură
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 46-U.