Flexiarapid super 125x1,6x22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616222000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Oznaka proizvajalca Flexiarapid super; TF 41
Vsebina 1 kos
Opis oblike ravno
Premer 125 mm
Širina plošče T 1,6 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Priporočeno število vrtljajev maks. 12.200 min-1
Največja hitrost 12.200 min-1
Brusna podlaga Optična vlakna
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Velikost zrnja (mrežica) 46 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %
Standard EN 12413

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616222000
EAN/GTIN 4007430135391
Številka proizvajalca 616222000
L-število L01760 101483
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Izjemno tanek visoko zmogljiv disk, posebej za obdelavo nerjavnega jekla
  • Najvišja zmogljivost rezanja z zelo dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), vzmetna jekla, orodna jekla
  • Za uporabo pri gradnji vozil, gradnji zabojnikov, karoserij, stikalnih omaric itd.
  • Razrezni diski za tiho, natančno rezanje brez ostružkov
  • Trdota: trda
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Razred kakovosti: 46-U.