Flexiarapid super 125 x 1,6 x 22,23 inox, TF 41

Réf.: 616222000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence fabricant Flexiarapid super; TF 41
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 125 mm
Largeur disque T 1,6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation recommandée max. 12 200 min-1
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Support Fibres de verre
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Granulométrie (mesh) 46 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 616222000
EAN / GTIN 4007430135391
Réf. fabricant 616222000
Article hors catalogue L01760 101483
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
  • Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils
  • Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc.
  • Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure
  • Dureté : dure
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Classe de qualité : a 46 U.