{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Flexiarapid super; TF 41 | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | lige | |
| Diameter | 125 mm | |
| Bredde, skive T | 1,6 mm | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Anbefalet omdrejningstal maks. | 12.200 min-1 | |
| Omdrejningstal maks. | 12.200 min-1 | |
| Slibemiddelunderlag | Glasfiber | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Kornstørrelse (mesh) | 46 mesh | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % | |
| Standard | EN 12413 |
| Artikelnummer | 616222000 | |
| EAN/GTIN | 4007430135391 | |
| Producentnummer | 616222000 | |
| L-nummer | L01760 101483 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |