Řezací kotouč flexiamant super 230x2,5x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616115000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 230 mm
Šířka kotouče T 2,5 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 6 600 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Označení výrobce Flexiamant super
Barva Modrá; Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616115000
EAN / GTIN 4007430400093
Číslo výrobce 616115000
L-číslo L01750 2085
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění kovů
  • Tvrdost: tvrdá
  • Extrémně vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Nejlepší výsledky při použití výkonných úhlových brusek
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Třída kvality: A 36-T.