{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | |
długość klucza L | 308 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197385482 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 18X21 mm
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
44,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
50,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 308 | 308 |
rozwartość klucza 1 | 18 | 18 |
rozwartość klucza 2 | 21 | 21 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 | 28 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32 | 32 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |