Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 18X21 mm

Št. art.: 615900 18X21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 18 mm
Zev ključa 2 21 mm
Dolžina ključa L 308 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 28 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 32 mm
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615900 18X21
EAN/GTIN 4045197385482

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico