{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Długość całkowita L | 290 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Brak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 615900 18X19 | |
| EAN / GTIN | 4045197385475 | |
| Numer producenta | 615900 18X19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |