{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 21 mm | |
Kulcs hossza L | 308 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197385482 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 18X21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 308 | 308 |
Kulcsnyílás 1 | 18 | 18 |
Kulcsnyílás 2 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 | 28 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32 | 32 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |