{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 30 mm | |
rozwartość klucza 2 | 34 mm | |
długość klucza L | 375 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 44 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 50 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197385574 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 30X34 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
91,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
102,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 375 | 375 |
rozwartość klucza 1 | 30 | 30 |
rozwartość klucza 2 | 34 | 34 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 44 | 44 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 50 | 50 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |