{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 26 mm | |
długość klucza L | 337 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197329899 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 24X26 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
59,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
60,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 337 | 337 |
rozwartość klucza 1 | 24 | 24 |
rozwartość klucza 2 | 26 | 26 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 | 36 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 | 40 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |