{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; powierzchnia chromowana | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 22 mm; 19 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 34 mm; 29 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 615000 19X22 | |
| EAN / GTIN | 4018754020997 | |
| Numer producenta | 41041922 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |