{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 245 mm | |
| Liczba zębów | 80 | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Minimalny kąt roboczy | 4,5 | |
| Seria | JOKER | |
| Oznaczenie producenta | JOKER 6007 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 13 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 26 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 614865 13 | |
| EAN / GTIN | 4013288233349 | |
| Numer producenta | 05020352001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |