{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 245 mm | |
| Dantų skaičius | 80 | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Minimalus darbo kampas | 4,5 | |
| Serija | JOKER | |
| Gamintojo pavadinimas | JOKER 6007 | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Modelis | ties. | |
| Su terkšlės funkcija | taip | |
| Gamintojo metodas | kaldint. štampuojant | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 13 mm | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 26 mm | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Pavara | nėra | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 614865 13 | |
| EAN / GTIN | 4013288233349 | |
| Gamintojo numeris | 05020352001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |