{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 245 mm | |
| Zähnezahl | 80 | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Arbeitswinkel min. | 4,5 | |
| Serie | JOKER | |
| Herstellerbezeichnung | JOKER 6007 | |
| Farbe | silber | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 13 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 26 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 614865 13 | |
| EAN / GTIN | 4013288233349 | |
| Herstellernummer | 05020352001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |